Poeppel
Poeppelの プラグ・止め輪・ピン
Poeppelの プラグ・キャップ
Poeppelの キャップ
フレキシブル保護キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
25015045
品番
201221800L0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
TPE素材で伸縮性があるので簡単にキャップを被せられます。
耐熱性があり-50〜120℃までの環境で使用できます。
様々な突起物に被せて保護できます。
用途
突起物の保護に。
トラスコ品番
217-8956
材質
TPE
色
イエロー
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
22.2〜22.8