Poeppel
Poeppelの プラグ・止め輪・ピン
Poeppelの プラグ・キャップ
Poeppelの キャップ
グリップ付きエンドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
25015070
品番
210082000L0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
グリップ付きでキャップの取付け、取外しが容易に行えます。
-40〜40℃までの環境で使用できます。
様々な突起物に被せて保護できます。
用途
突起物の保護に。
トラスコ品番
217-8959
材質
EVA樹脂
色
イエロー
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
8
適合ねじ
M8