210122000L0 グリップ付きエンドキャップ Poeppel 25015079 210122000L0 グリップ付きエンドキャップ Poeppel 25015079 210122000L0 グリップ付きエンドキャップ Poeppel 25015079 210122000L0 グリップ付きエンドキャップ Poeppel 25015079

グリップ付きエンドキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 25015079 品番 210122000L0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

グリップ付きでキャップの取付け、取外しが容易に行えます。
-40〜40℃までの環境で使用できます。
様々な突起物に被せて保護できます。

用途突起物の保護に。 トラスコ品番217-8960 材質EVA樹脂 イエロー 寸法H(mm)20 寸法d(mm)12 適合ねじM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする