ツールボックス”HD Compact 1”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25015149 品番SKRC1HDPZPOMJP002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,666
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
サイドハンドル付きで横から持てます。
ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×350×350 付属品中皿 仕様南京錠(別売):取付不可 トラスコ品番252-6859 材質本体、フタ、中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:アルミニウム、バックル:ポリアミド 質量(kg)2.88 ブラック(オレンジカバー) 容量(L)36.8 耐荷重(kg)25 内容積(L)36.8 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×297×282 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×350 保護等級IP54 高さ外寸(mm)350 外寸法・奥行(mm)350 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)362 有効内寸法・奥行(mm)297 有効内寸法・高さ(mm)282
注意
※南京錠の取付穴はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする