商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション両端アブソーバオートスイッチ品番A90V注文コード25015207品番MXS12L-50B-A90VL
参考基準価格(税別)¥58,850販売価格(税込)¥58,278販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番など123種類から選べます他の種類を見る ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。