HK-8110 パンチングパレル用クリップフック SHUTER 25015264 HK-8110 パンチングパレル用クリップフック SHUTER 25015264

パンチングパレル用クリップフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 25015264 品番 HK-8110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。

用途工具や小物の整理に。 トラスコ品番244-6327 材質スチール(ニッケルメッキコーティング) 幅(mm)27 高さ(mm)58 品名クリップフック(径9mm) 奥行(mm)38 最大積載量(kg/個)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする