※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHUTER
SHUTERの ワゴン
SHUTERの スチールワゴン
SHUTERの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
パンチングパレル用クリップフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
25015280
品番
HK-8112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途
工具や小物の整理に。
トラスコ品番
244-7808
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
幅(mm)
27
高さ(mm)
58
品名
クリップフック(径13mm)
奥行(mm)
48
最大積載量(kg/個)
5