SHUTER
SHUTERの ワゴン
SHUTERの スチールワゴン
SHUTERの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
パンチングパレル用ループフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
25015298
品番
HK-3175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途
工具や小物の整理に。
トラスコ品番
244-7807
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
幅(mm)
87
高さ(mm)
58.5
品名
ループフック(径75mm)
奥行(mm)
108
最大積載量(kg/個)
5