SHUTER
SHUTERの ワゴン
SHUTERの スチールワゴン
SHUTERの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
パンチングパレル用スパナホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25015307
品番
HK-4114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
パンチングパネルに取り付けて、レンチの整理に最適です。
用途
レンチの整理に。
トラスコ品番
244-6330
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
幅(mm)
124
高さ(mm)
58.5
品名
スパナホルダー(8本掛け)
奥行(mm)
146
ホルダー数
8
最大積載量(kg/個)
5