SHUTER
SHUTERの ワゴン
SHUTERの スチールワゴン
SHUTERの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
パンチングパレル用ドリルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25015325
品番
HK-5120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
パンチングパネルに取り付けて、ドリルの整理に最適です。
用途
ドリルの整理に。
トラスコ品番
244-6334
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
幅(mm)
200
高さ(mm)
58.5
品名
ドリルホルダー
奥行(mm)
35
最大積載量(kg/個)
5