SHUTER
SHUTERの ワゴン
SHUTERの スチールワゴン
SHUTERの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
パンチングパレル用ボトルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25015334
品番
HK-6107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パンチングパネルに取り付けて、スプレー缶などの整理に最適です。
用途
スプレー缶などの整理に。
トラスコ品番
244-6331
材質
スチール(ニッケルメッキコーティング)
幅(mm)
95
高さ(mm)
82
品名
ボトルホルダー
奥行(mm)
98
最大積載量(kg/個)
5