※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウォーターミルズ
ウォーターミルズの エンドミル
ウォーターミルズの 超硬エンドミル
ウォーターミルズの スクエア超硬エンドミル
WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25015447
品番
WM230SW080863
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
センターカット形状のため汎用的です。
用途
被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。
トラスコ品番
250-0170
材質
超硬+CVDダイヤモンドコーティング
刃数
2枚
全長(mm)
63
刃長(mm)
20
表面処理
CVD ダイヤモンドコーティング
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8