※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25015456 品番 WM230SW101072
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

センターカット形状のため汎用的です。

用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。 トラスコ品番250-0175 材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング 刃数2枚 全長(mm)72 刃長(mm)26 表面処理CVD ダイヤモンドコーティング シャンク径(mm)10 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする