FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
防水LEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
(18650充電電池)×2/(リチウム電池CR123A)×4
電源
(18650充電電池)x2/(リチウム電池CR123A)x4
注文コード
25015587
品番
SD20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ダイビングハンドロープ、スペアOリング、スペアOリング、マニュアル
全長(mm)
208
電源(V)
(18650充電電池)×2/(リチウム電池CR123A)×4
電源
(18650充電電池)x2/(リチウム電池CR123A)x4
全光束(Lm)
1600
トラスコ品番
252-1420
色
黒
保護等級
IP68
外径(mm)
26
明るさ(Lm)
1000
照射距離(m)
8
最大点灯時間
172h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。