FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
防水LEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
(18650充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×2
電源
(18650充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x2
注文コード
25015630
品番
SD11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
写真用懐中電灯ホルダー、ダイビングハンドストラップ、ダイビングハンドストラップ、装飾リング
全長(mm)
138
電源(V)
(18650充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×2
電源
(18650充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x2
全光束(Lm)
1000
トラスコ品番
252-1471
色
黒
保護等級
IP68
外径(mm)
26
明るさ(Lm)
1000
照射距離(m)
45
最大点灯時間
3h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。