精密ステンレスカッティングピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25015806 品番152-S-0-IT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。
先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。
軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。

用途銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。 トラスコ品番250-8317 材質ステンレス(SUS420) 幅(mm)10 全長(mm)100 先端先曲カッティングタイプ 先端厚さ(mm)1.35 先端幅(mm)4.3
注意
※ESD対策仕様品ではありません。
※磁気を帯びます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする