Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ESD PEEK樹脂プローブ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25015840
品番
MPT1RCP-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。
プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
用途
鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
トラスコ品番
250-8323
材質
PEEK樹脂
幅(mm)
6
全長(mm)
150
先端
直・平型(ダブルエンド)
先端幅(mm)
直型:0.5×t0.5/平型:4.4×t0.6