ESD PEEK樹脂プローブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25015858 品番 MPT3CP-IT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。
プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。

用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。 トラスコ品番250-8324 材質PEEK樹脂 幅(mm)12 全長(mm)140 先端平型(ダブルエンド) 先端幅(mm)11.5×t0.3/12×t0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25015840
2023-04-28
用途:
機械式時計のオーバーホール作業
教育・研究機関

剛性がとても高く先端が変形しません。とても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする