ESDプラスチック製ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25015894 品番 707A-CF-IT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。
傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。

用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。 トラスコ品番250-8329 材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入) 幅(mm)12 全長(mm)115 先端鷲型 先端幅(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする