Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ESDプラスチック製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25015919
品番
709-CF-IT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。
傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途
傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。
トラスコ品番
250-8326
材質
プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
幅(mm)
12
全長(mm)
115
先端
先平型
先端幅(mm)
3.3