3/22より値下げ!現場を応援
Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ESDプラスチック製ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25015928
品番
710-CF-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
値下げ
¥
599
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。
傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途
傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。
トラスコ品番
250-8328
材質
プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
幅(mm)
12
全長(mm)
115
先端
先平台形型
先端幅(mm)
7.7