Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
バキュームピックアップペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25015937
品番
UVO0000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ESD仕様で安全に部品をピックアップすることができます。
ペンサイズの電源不要な真空ピックアップで持ち運びに便利です。
用途
小型部品の吸着、配置に。
トラスコ品番
251-4662
セット内容
バキューム本体、ストレートノズル、45°先曲ノズル各1、パッド3種類(4、6、9mm)
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル
本体寸法(mm)
Φ15×178
パッド寸法(mm)
4、6、9