Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
耐酸耐磁ウェハーピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25015989
品番
5WF-SA-1-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
用途
ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。
トラスコ品番
251-4659
材質
耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
幅(mm)
16.0
全長(mm)
130
タイプ
ウエハー用
爪数
5枚
先端幅(mm)
16.0
注意
※ESD対策仕様品ではありません。