Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
耐酸耐磁部品位置決めピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25016007
品番
572-SA-1-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
円筒形の部品の組付けに最適なピンセットです。
用途
Φ2.5〜5.0mmまでの円筒状部品のピックや配置に。
トラスコ品番
249-7398
材質
耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
幅(mm)
11.0
全長(mm)
145
タイプ
横型
先端幅(mm)
6.0
注意
※ESD対策仕様品ではありません。