LEDランタン ”BIG POPPY”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25016147 品番NE6908
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

他のUSB電源デバイスを充電するためのパワーバンクとしても機能します。
リアルな炎風のランタンです。
炎エミュレーターは、実際の火の熱や危険なくリアルな炎を生成し、完璧で安全な屋外の雰囲気を作り出します。
BIG Poppyは、300ルーメンのランタン、明るい120ルーメンのスポットライトです。
リアルなちらつきのある炎のランタンとしても使えます。

用途アウトドアに。暗い場所で。 付属品充電ケーブル トラスコ品番257-9607 材質ABS樹脂、アルミニウム 全長(mm)155 質量(g)101 電源microUSB充電 保護等級IPX4 充電時間(分)120 外径(mm)110 明るさ(Lm)300(ランタン)/120(スポット)/10(ちらつき炎風) 電球の種類LED 最大点灯時間15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする