※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般作業用人工皮革手袋(当付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25016348 品番 120.111808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手のひらと指先を強化し、摩耗しにくい頑丈な手袋です。
通気性がよく快適なフィット感です。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
伸縮性のあるネオプレン製のソフトでしなやかなリストエンドで、調節可能なマジック留めです。

用途建築、土木、鉄鋼、機械、アウトドア、洋上用などの荒作業に。 トラスコ品番249-3585 材質手のひら部:ポリウレタン合皮、ナイロン、手甲部:ポリエステル、ポリウレタン 厚さ(mm)手のひら部:0.75、補強部:4 ブラック、グレー、ハイビズグリーン サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)22.0 色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする