※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般作業用合成皮革手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード25016400 品番120.427309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,782
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

精密さと精度を必要とする作業に最適です。
シリコンプリントされた手のひらによりグリップ力を発揮します。
快適なフィット感で通気性にも優れています。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。

用途組立、整備、品質管理、倉庫・配送など一般作業に。 トラスコ品番249-3590 材質手のひら部:ポリウレタン合皮、ナイロン、手甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0.65 ブラック、グレー、ハイビズグリーン サイズL 全長(cm)23.9 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)22.0 色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン 滑り止め効果あり 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする