※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒作業用手袋(タッチパネル操作可能)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25016418 品番 107.420208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

寒さと湿気から手を保護します。
タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
手のひらのすべり止め生地がグリップ力を高めます。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
防水機能があり、また通気性も良い手袋です。
快適なフィット感で精密さと正確さが求められる作業に最適です。

用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・品質管理・倉庫・配送など一般作業に。 トラスコ品番249-3635 材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル 厚さ(mm)2.1 ブラック、ハイビズグリーン サイズM 全長(cm)23.2 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)22.0 色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25016427
2026-02-17
用途:
大雪低温による緊急の徒歩通勤用
その他業種

当方、指が短いのでMサイズとLサイズを購入。
タッチパネル対応だがスマホ操作など繊細な指先操作は非現実的。
Lサイズはインナーの縫製、仕込み、型がメチャクチャで親指挿入が困難な大ハズレを引いた。
Mサイズでは違和感が無い為、モノによるばらつきが有るのだろう。
肝心の防寒性は軍手よりかは断然良い。北海道のパウダースノー程度では雪解け水での浸水はなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
25016427
2026-01-13
用途:
ロープワーク樹上作業
建設業・工事業

1日使った使用感ですが、丈夫にできている印象です。防寒タイプでPE部分の丈夫な商品を探して何社か試しましたが、今のところこれが一番です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする