※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒作業用手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25016454 品番 107.4297W10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
防水機能があり、また通気性も良い手袋です。
快適なフィット感で指を動かしやすいです。
優れたグリップ力があります。
洗濯機で洗濯が可能で便利です。

用途冷凍・冷蔵庫内作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。 トラスコ品番249-3642 材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル 厚さ(mm)1.75 ブラック、グレー、ハイビズグリーン 質量(g)152 入数(双)1 全長(cm)24.5 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)24.4 色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン 特性防寒/反射視認性/防水/通気性/フィット感/グリップ力/洗濯機洗浄可能

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25016445
2025-09-12
用途:
冷凍倉庫での棚入れやピッキング
その他業種

今まで使用した手袋より保温性が高く、すぐに指先が冷えることがないので使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする