曜日別特売
107.4997W09 耐切創防寒作業用手袋 GranberG 25016479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐切創防寒作業用手袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)24.0
内容量1双注文コード25016479品番107.4997W09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

手袋の内側は暖かくて柔らかい素材で寒さと湿気から手を保護します。
耐切創で切創のリスクを伴う作業から手を守ります。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。
防水機能があり、また通気性も良い手袋です。
柔らかく指を動かしやすいです。
優れたグリップ力があります。

用途切創リスクがある作業、寒冷地での建築・土木・組立・整備・倉庫・配送など一般作業に。トラスコ品番249-3646材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、耐切創繊維(アラミド、グラスファイバー)、手甲部:ポリエステル、裏地:ポリエステル厚さ(mm)1.75ブラック、グレー、ハイビズグリーンサイズL全長(cm)24.0中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)23.6色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25016479
2024-05-15
用途: 外での作業時
北海道ドライケミカル株式会社建設業・工事業

冬に普通の耐切創手袋は寒く、
これを購入
暖かくて良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする