※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

107.433008 作業用防振手袋 GranberG 25016524 107.433008 作業用防振手袋 GranberG 25016524 107.433008 作業用防振手袋 GranberG 25016524 107.433008 作業用防振手袋 GranberG 25016524 107.433008 作業用防振手袋 GranberG 25016524 107.433008 作業用防振手袋 GranberG 25016524

作業用防振手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25016524 品番 107.433008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

機械的振動と衝撃の規格EN ISO 10819:2013に適合しており、手と腕の振動症候群(HAVS)のリスクを軽減します。
柔軟性があり指が動かしやすく、また通気性があり快適です。
ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。

用途振動工具、振動機械などあらゆる振動作業に。 トラスコ品番249-3669 材質手のひら部:ポリウレタン、ナイロン、防振材:EVA樹脂、手甲部:ポリエステル 厚さ(mm)6.4 ブラック、グレー、ハイビズグリーン サイズM 規格2221(2003) 全長(cm)24.0 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)22 耐切創性2 袖口仕様マジック式 EN388規格2221X

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする