※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-20PA66-750 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66 HCL 25016637 ST-20PA66-750 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66 HCL 25016637 ST-20PA66-750 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66 HCL 25016637

高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン66

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 長さ(mm)770 注文コード25016637 品番ST-20PA66-750
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため、海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。
水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。
樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。
別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。

用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。 トラスコ品番241-0872 材質ナイロン66 長さ(mm)770 幅(mm)20 厚さ(mm)3.6 使用温度範囲(℃)-40〜125 最大結束径(Φmm)173 引張強度(N)4976 最小結束径(Φmm)60
注意
※専用工具(20MM幅用:SM-FT-2000-19,32MM幅用:SM-FT-2000-32)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする