※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-20PA12-600 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL 25016646 ST-20PA12-600 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL 25016646 ST-20PA12-600 高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12 HCL 25016646

高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Tie”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ)ナイロン12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 25016646 品番 ST-20PA12-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高強度ポリマーによる高強度、高耐食、耐候性、耐薬品性のため海洋・沿岸部でも使用できる高強度樹脂製ケーブルタイです。
水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります(ナイロン12のみ)。
樹脂製のため軽量で、また錆の心配がありません。
別売りの専用工具で簡単に結束・切断ができます。

用途一般産業、管材、港湾産業での通信幹線ケーブル、電力ケーブルなどあらゆるケーブルの結束に。 トラスコ品番241-0877 材質耐候性ナイロン12 長さ(mm)620 幅(mm)20 厚さ(mm)3.6 使用温度範囲(℃)-40〜105 最大結束径(Φmm)157 引張強度(N)4048 最小結束径(Φmm)60
注意
※専用工具(20mm幅用:SM-FT-2000-19、32mm幅用:SM-FT-2000-32)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする