※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HCL
HCLの 結束バンド/結束工具/固定具
HCLの ケーブルタイ/結束バンド
HCLの 耐候タイプ
高強度樹脂製ケーブルタイ”Smart[[R上]] Band”(耐食・耐候・耐薬品性タイプ) 専用バックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
25016698
品番
SB-BU-3/8-ST-PA12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
241-0879
材質
ナイロン12
長さ(mm)
77.2
幅(mm)
22.9
色
黒
高さ(mm)
21.5
長さ(m)
210
使用温度範囲(℃)
-40〜105
適合タイ
SB-BA-3/8-30M-PA12