SM-FT-2000-13 ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL 25016725 SM-FT-2000-13 ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL 25016725 SM-FT-2000-13 ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL 25016725

”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25016725 品番 SM-FT-2000-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。

用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。 トラスコ品番241-0886 材質ステンレス、合成樹脂 幅(mm)45 全長(mm)268 適合バンド幅(mm)7、10 適合バンドSB-BA-3/8-30M-PA12、SB-BA-1/4-30M-PA66、SB-BA-3/8-30M-PA66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする