HCL
HCLの 結束バンド/結束工具/固定具
HCLの 結束工具
HCLの 結束工具本体
”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25016750
品番
SM-FT-2000-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。
用途
HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。
トラスコ品番
241-0884
材質
ステンレス、合成樹脂
幅(mm)
70
全長(mm)
460
適合バンド幅(mm)
32
適合バンド
ST-32PA12シリーズ