曜日別特売
PCSA-2N ESD基板ホルダー ”PCSA” Ideal-Tek 25016759

PCSA-2N ESD基板ホルダー ”PCSA” Ideal-Tek 25016759
PCSA-2N ESD基板ホルダー ”PCSA” Ideal-Tek 25016759

ESD基板ホルダー ”PCSA”

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台トラスコ品番241-0870注文コード25016759品番PCSA-2N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ESD対策仕様のため安全に基板を固定することができます。
基板に部品を取り付けるのに最適です。
部品挿入後、スポンジフォームで基板を押さえているため部品の抜け落ちがありません。
スプリング式ガイドレールにより基板の設定位置を動かさずに基板の脱着が可能です。

用途回路基板に部品を取り付けに。トラスコ品番241-0870材質ステンレス、アルミニウム幅(mm)620高さ(mm)100奥行(mm)350テーブル寸法(mm)510×220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする