エドマ(EDMA)
ロングスクレーパー ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
256-8758
256-8758
256-8759
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25016777
品番
090155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンクリートに付着した汚れや、接着剤などの付着物剥がし、雪かきにも最適です。
用途に応じてサイズを選べます。
ヘッドとハンドルは別売りとなります。
用途
ハツリ作業時の清掃などに。
トラスコ品番
256-8758
適合機種
290255
材質
焼き入れ鋼
全長(mm)
150
刃幅
150
注意
※ハンドルは付属していません。