090055 ロングスクレーパー ヘッド エドマ(EDMA) 25016786 090055 ロングスクレーパー ヘッド エドマ(EDMA) 25016786 090055 ロングスクレーパー ヘッド エドマ(EDMA) 25016786

ロングスクレーパー ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25016786 品番 090055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コンクリートに付着した汚れや、接着剤などの付着物剥がし、雪かきにも最適です。
用途に応じてサイズを選べます。
ヘッドとハンドルは別売りとなります。

用途ハツリ作業時の清掃などに。 トラスコ品番256-8759 適合機種290255 材質焼き入れ鋼 全長(mm)150 刃幅300
注意
※ハンドルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする