※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エドマ(EDMA)
エドマ(EDMA)の ヘラ/盛板/コテ
エドマ(EDMA)の ヘラ
エドマ(EDMA)の ステンレスヘラ
オールステンレスへら ソフトブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25016874
品番
181155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。
刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途
パテ埋めなどに。
トラスコ品番
256-8785
材質
ステンレス
全長(mm)
230
色
ブラック
高さ(mm)
200
質量(g)
120
奥行(mm)
60
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
60
刃厚(mm)
刃元:1.5、刃先:0.5
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×40×180
外寸法・間口(mm)
200