064655 プレートミニ運搬車”ROLL PLAC” エドマ(EDMA) 25016960 064655 プレートミニ運搬車”ROLL PLAC” エドマ(EDMA) 25016960

プレートミニ運搬車”ROLL PLAC”

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25016960 品番064655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

石こうボード等を手軽に運べるミニトロリーです。
ソフトなグリップは握りやすく、快適かつ安全に作業できます。

トラスコ品番256-8803 材質本体:スチール(焼き戻し処理済)、車輪:ゴム 長さ(mm)350 幅(mm)105 高さ(mm)850 均等荷重(kg)90 キャスター径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする