充電式LEDヘッドライト ”HM65RT”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25017145 品番HM65RT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。

付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブル トラスコ品番257-6844 材質マグネシウム合金、ポリカーボネート 幅(mm)80 ブラック 高さ(mm)39 奥行(mm)47 電源(V)専用充電池(付属) 保護等級IP68 明るさ(Lm)1500 最大点灯時間300h
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする