FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
LEDライト ”E01V2”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017154
品番
E01V2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。
最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。
3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。
付属品
単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリング
仕様
防水
トラスコ品番
257-6841
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
全長(mm)
66.5
色
黒
電源(V)
単4形1本
電源
単4形1本
保護等級
IP68
縦(mm)
15
横(mm)
14
外径(mm)
15
明るさ(Lm)
100
照射距離(m)
35
最大点灯時間
約23時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。