充電式LEDライト ”E02”

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25017206 品番 E02RBLUE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最大輝度は200ルーメンです。
最も遠い範囲は49メートルです。
3色展開
ロータリースイッチ付です。
マイクロUSB充電

付属品USB充電ケーブル、キーリング、キーリング トラスコ品番257-6838 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)48 全長(mm)48 ブルー 高さ(mm)14 奥行(mm)15 電源(V)USB充電タイプ 保護等級IP68 外径(mm)15 明るさ(Lm)200 照射距離(m)49 最大点灯時間約6.5時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25017197
2025-03-08
用途:
暗所での作業
サービス業

かなり小さい商品になります。先端部分を回転させることで電源をいれるようになってますが値段以下の作りで、今後使用を続けて行くと動作が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする