FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
充電式LEDライト ”TK16V2”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017224
品番
TK16V2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。
付属品
専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップ
トラスコ品番
257-6837
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
143
全長(mm)
143
色
黒
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
34
電源(V)
USB充電タイプ
保護等級
IP68
外径(mm)
34
明るさ(Lm)
3100
照射距離(m)
380
最大点灯時間
約43.3時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。