FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
FENIXライト用オプション ヘルメット用クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
25017285
品番
ALD02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
適応ヘルメットの厚みは6MM以下です。
FENIX製ライト用オプションです。
トラスコ品番
257-6850
適合機種
FENIX製ヘッドライト
幅(mm)
97
全長(mm)
69
高さ(mm)
22
奥行(mm)
128
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。