充電式LEDライト ”LR50R”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25017346 品番LR50R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

最高の明るさは12000ルーメンで、最長の範囲は950メートルです。
近距離で物体を照明する際の高い表面温度の危険を防ぐインテリジェントな誘導ハザード回避機能付きです。
ワンキーの非常に明るい機能、緊急事態に迅速に対応。
電力表示機能、残り電力をいつでも確認できます。

付属品専用充電池ARB-L52-16000×1、USBType-C充電ケーブル、USBType-C充電ケーブル、布カバー トラスコ品番257-6840 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)163 全長(mm)163 高さ(mm)60 奥行(mm)88 電源(V)USB充電タイプ 保護等級IP68 外径(mm)88 明るさ(Lm)12000 照射距離(m)950 最大点灯時間約58時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする