NEBO
NEBOの 懐中電灯・ライト
NEBOの ハンディタイプライト
LEDライト”NEWTON”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
単3形アルカリ電池×6本(付属)
電源
単3形アルカリ電池×6本(付属)
注文コード
25017398
品番
NEB-FLT-0017-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,590
この商品は
電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。
付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
トラスコ品番
257-9608
材質
アルミニウム
幅(mm)
130
全長(mm)
210
高さ(mm)
300
奥行(mm)
60
電源(V)
単3形アルカリ電池×6本(付属)
電源
単3形アルカリ電池×6本(付属)
保護等級
IP67
外径(mm)
50
明るさ(Lm)
1500(強/ストロボ)/900(中)/90(弱)
最大点灯時間
2h(強/ストロボ)/5h(中)/20h(弱)