LEDライト”NEWTON”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25017407 品番 NEB-FLT-0016-G
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。
付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。

トラスコ品番257-9609 材質アルミニウム 幅(mm)130 全長(mm)180 高さ(mm)270 奥行(mm)60 電源(V)単3形アルカリ電池×4本(付属) 電源単3形アルカリ電池×4本(付属) 保護等級IP67 外径(mm)46 明るさ(Lm)1000(強/ストロボ)/600(中)/60(弱) 最大点灯時間2h(強/ストロボ)/5h(中)/20h(弱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする