NEBO
NEBOの 懐中電灯・ライト
NEBOの ハンディタイプライト
LEDライト”NEWTON”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25017425
品番
NEB-FLT-0014-G
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。
付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
トラスコ品番
257-9611
材質
アルミニウム
幅(mm)
125
全長(mm)
133
高さ(mm)
250
奥行(mm)
50
電源(V)
単4形アルカリ電池×3本(付属)
電源
単4形アルカリ電池×3本(付属)
保護等級
IP67
外径(mm)
34
明るさ(Lm)
500(強/ストロボ)/300(中)/30(弱)
最大点灯時間
2h(強/ストロボ)/5h(中)/20h(弱)